760MS ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業) 68773075

ソケットレンチセット 760MS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(17点組)注文コード68773075品番760MS
参考基準価格(税別)¥32,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7142セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68773075
2020-02-21
用途: 自動車の整備・分解
その他業種

コンパクトのケースに収納されているので、出張の時便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする