ソケットレンチセット 160M

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25点組) 注文コード68773136 品番160M
参考基準価格(税別)¥44,780 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数25 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-1768 セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40) 質量(kg)5.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
機械のメンテナンス時

思っていたよりもしっかりとしたものです。長く愛用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする