ブリザテックポリカウェダー チェスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM サイズ(cm)25〜25.5 材質(ソール)フェルト 注文コード68773147 品番PX3202M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

チェスト丈の透湿ウェダー
深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー
ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適
「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です

用途釣り・漁具・農業 アッシュグレー サイズM サイズ(cm)25〜25.5 材質(ソール)フェルト 自重(kg)1.55 内径(Φcm)ブーツ部履口:約37
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする