ソケットレンチセット 260

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20点組) 注文コード68773163 品番260
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数20 差込角(mm)12.7 トラスコ品番116-1725 セット内容ソケット内容インチ:12角:7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/8、1-1/4ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)、クロスバー(110) 質量(kg)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする