TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット 200M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12点組)
注文コード
68773188
品番
200M
参考基準価格(税別)
¥63,230
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数
12
差込角(mm)
19
トラスコ品番
116-2390
セット内容
ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)
質量(kg)
11.8