ソケットレンチセット 200MISO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12点組) 注文コード68773206 品番200MISO
参考基準価格(税別)¥62,210 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。

セット商品数12 差込角(mm)19 トラスコ品番116-2381 セット内容ソケット内容:12角:24、27、30、32、36、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm) 質量(kg)11.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773206
2021-11-05
用途:
機械修理時に使用
竹内エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

以前の会社で同型のものを使用していた。使い勝手が良いので購入した。TONE工具は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする