TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット 230M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26点組)
注文コード
68773224
品番
230M
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数
26
差込角(mm)
19
トラスコ品番
116-2373
セット内容
ソケット内容:12角:19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、スピンナハンドル(411)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)、ユニバーサルジョイント(408)
質量(kg)
20.5