TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット 200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17点組)
注文コード
68773233
品番
200
参考基準価格(税別)
¥88,190
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。
セット商品数
17
差込角(mm)
19
トラスコ品番
810-9231
セット内容
ソケット内容:12角:1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)
質量(kg)
14.0