ミックスソケットレンチセット 230MX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33点組) 注文コード68773276 品番230MX
参考基準価格(税別)¥48,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。
あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。
産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。

セット商品数33 差込角(mm)6.35、9.5 トラスコ品番169-6378 セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48) 質量(kg)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする