ブリザテックポリカウェダー ウエスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68773305 品番 PX3232LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。
ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業 アッシュグレー サイズLL サイズ(cm)27〜27.5 材質(ソール)フェルト 自重(kg)1.7 内径(Φcm)ブーツ部履口:約38
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする