ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12点組) 注文コード68773337 品番H4100MP
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。

差込角(mm)12.7 トラスコ品番344-8452 セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773337
2020-11-13
用途:
機械のメンテナンス
望月興業 様 (建設業・工事業)

以前からラチェット式が欲しく値段もてごろで購入でき満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする