テフロンポリエステルウェダー チェスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS サイズ(cm)24〜24.5 材質(ソール)フェルト 注文コード68773348 品番PX3302S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたチェストウェダー深場や波しぶきも安心なチェストウダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
フェルトソールとラジアルソール、フェルトスパイクソールの3ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業 ライトキャメルベージュ サイズS サイズ(cm)24〜24.5 材質(ソール)フェルト 自重(kg)約1.9 内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする