ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15点組) 注文コード68773364 品番AH4133
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。

セット商品数15 差込角(mm)12.7 トラスコ品番369-7258 セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773364
2018-09-10
用途:
金型の分解・組立
株式会社オーレックス 様

金型の分解組立てに、従来は電動インパクトドライバーを転用していたが、いかんせんトルクが低いので、空圧インパクトレンチに変更…となると、ヘキサゴン(六角穴)ボルト用のビットは意外と選択肢が少ない。
というわけで、インパクトレンチ仕様ビットにラチェットハンドル&エクステンションがセットになっているこの商品を選定。
精度も良く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする