業務用OAラベル ナナタフネスラベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100シート) 注文コード 68773468 品番 FCL-65
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,949
販売価格(税別)
13,590

耐水性に優れていますので、色落ちしません。
耐温度性に優れていますのでー20〜80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。
こすれに強く耐久性に優れています。
カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。
モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。
(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)
ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。
屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。

ラベルサイズ(mm)38.1×21.2 面付65面(13面×5面) 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質マットフィルム(ホワイト) 片数6500片 ラベル厚(mm)0.113 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ ラベル形状角丸四角
注意
※FUJI XEROXプリンタ Docu Print Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。
※他のメーカーのプリンタの一部でも画像再現性の低下や色むらが発生する場合がありますので、ご了承の上ご使用ください。
※専用紙のみ対応のカラーレーザープリンタではご使用にならないでください。
※カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナーの定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご注意ください。
※手差しでの印刷をお勧めいたします。
※印刷前にラベル表面に直接手で触りますと、手の汚れやあぶらが原因で印刷できない場合があります。
※一度プリンタに通したものや、ラベルが剥がれり浮き上がったものは、プリンタ内に巻き込む恐れがありますのでご使用にならないでください。
※ラベルを貼る面は、水、ほこり、油をよく拭き取ってからお貼りください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68773452
2020-02-09
用途:
ダンボールへのラベリング
株式会社ルーラル 様 (製造業)

ダンボールに貼るラベリングとして使用しています。
中身がすぐわかり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする