nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の プリント用ラベル・シール
カラーレーザー用マットタイプラベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500シート)
注文コード
68773522
品番
MCL-14
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カラーコピー機でご使用可能です。
トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
ラベルサイズ(mm)
43×59.3
面付
16面
片数
8000
ラベル形状
四角
シートサイズ(mm)
210×297(A4版)
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
マット紙
余白
四辺余白付
入数
500枚
シートサイズ
A4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンター、カラーコピー機
注意
※給紙に関しては、ご使用プリンタのマニュアルをご確認の上でご使用ください。
※専用用紙のみ対応のカラーレーザープリンタ、カラーコピー機ではご使用にならないでください。