PX3332S テフロンポリエステルウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773558

PX3332S テフロンポリエステルウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773558
PX3332S テフロンポリエステルウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773558
PX3332S テフロンポリエステルウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773558
PX3332S テフロンポリエステルウェダー ウエスト PROX(プロックス) 68773558

テフロンポリエステルウェダー ウエスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
サイズS
内容量1個注文コード68773558品番PX3332S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたウエストウェダー
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途
釣り・漁具・農業
ライトキャメルベージュサイズSサイズ(cm)24~24.5材質(ソール)フェルト自重(kg)1.8内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする