テフロンポリエステルウェダー ウエスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68773567 品番 PX3332M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたウエストウェダー
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業 ライトキャメルベージュ サイズM サイズ(cm)25〜25.5 材質(ソール)フェルト 自重(kg)1.9 内径(Φcm)ブーツ部履口:約37
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする