曜日別特売
3L/4L テフロンポリエステルウェダー ヒップ PROX(プロックス) 68773664

3L/4L テフロンポリエステルウェダー ヒップ PROX(プロックス) 68773664
3L/4L テフロンポリエステルウェダー ヒップ PROX(プロックス) 68773664
3L/4L テフロンポリエステルウェダー ヒップ PROX(プロックス) 68773664
3L/4L テフロンポリエステルウェダー ヒップ PROX(プロックス) 68773664

テフロンポリエステルウェダー ヒップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)28~29.5材質(ソール)フェルト注文コード68773664品番3L/4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

リップストップ生地にテフロン撥水加工をしたヒップウェダー
着脱がラクなふとももまでのヒップウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ベルトには軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
履きやすく歩きやすい斜めカットの履き口。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業ライトキャメルベージュサイズ3L/4Lサイズ(cm)28~29.5材質(ソール)フェルト自重(kg)約1.7内径(Φcm)ブーツ部履口:約40
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする