PX3372M テフロンポリエステルウェダーブーツ PROX(プロックス) 68773777

PX3372M テフロンポリエステルウェダーブーツ PROX(プロックス) 68773777
PX3372M テフロンポリエステルウェダーブーツ PROX(プロックス) 68773777
PX3372M テフロンポリエステルウェダーブーツ PROX(プロックス) 68773777

テフロンポリエステルウェダーブーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード68773777品番PX3372M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ひざ下丈のウェダーブーツ
可動性に優れたひざ下までのウェダー。
ショート丈のブーツにテフロン撥水加工を施した生地を使用。
ウェダーの履き口は、コードストッパーで絞り込んでの調節が可能。
フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途
釣り・漁具・農業
ライトキャメルベージュサイズMサイズ(cm)25~25.5材質(ソール)フェルト高さ(cm)前側/後側:約44/50自重(kg)1.2内寸(cm)履口内周:約52内径(Φcm)ブーツ部履口:約37
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする