Pプルーフウェダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68773917 品番PX3412M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

防汚性、耐磨耗性に優れたPプルーフ素材のチェストウェダー
汚れがつきにくく、摩擦にも強い「Pプルーフ」素材のウェダー。
ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。
Pプルーフ加工生地は、汚れや水滴がしみ込まず簡単にふき取る事ができます。
砂浜でも目詰まりしにくく防波堤・オカッパリ・管理釣り場など幅広い用途で使えるラジアルソール。
7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。

用途釣り・漁具・農業 ダスキーグリーン サイズM サイズ(cm)25〜25.5 材質(ソール)ラジアル 自重(kg)約2.3 内径(Φcm)ブーツ部履口:約37
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする