nana(東洋印刷)
nana(東洋印刷)の コピー用紙/ラベルシール
nana(東洋印刷)の ラベル・シール
nana(東洋印刷)の プリント用ラベル・シール
nana(東洋印刷) 業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000シート)
注文コード
68773942
品番
PPE-5
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
面付
3面(3面×1面)
シートサイズ(mm)
100×75
対応
各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
紙質
アート紙
ラベルサイズ(mm)
92×20
片数
3000片(300片×10)
余白
四辺余白付
入数
1000シート(100シート×10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラベル形状
角丸四角