自立ヒップウェダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM サイズ(cm)25〜25.5 材質(ソール)フェルト 注文コード68773987 品番PX3442M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はサイズ・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

ベルトいらずのヒップウェダー
ベルトで留めなくてもズレてこない自立型のヒップウェダー。
ベルトが付いていないので、着脱が簡単。
張りのある生地を採用することでベルトなしでもズレおちずブーツ感覚で着用可能。
履き口を斜めカットにすることで、動きやすさが向上。
お好みに応じてストラップが取り付け可能なアイレット付。
フェルトソールとラジアルソールの2ラインナップ。

用途釣り・漁具・農業 サンドカーキ サイズM サイズ(cm)25〜25.5 材質(ソール)フェルト 自重(kg)約1.6 内寸(cm)履口円周/股側最上部:約62 ふくらはぎ周り(cm)約43 内径(Φcm)ブーツ部履口:約37
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする