カラーレーザープリンタ対応透明フィルムラベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100シート) 注文コード68774703 品番SCL-7C
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ラベルの材質は透明光沢フィルム(PET)です。
耐水性、保存性に優れています。

ラベルサイズ(mm)210×297 面付1面 シートサイズ(mm)210×297(A4版) 対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】 紙質耐水光沢紙 片数100 余白なし 入数100枚 シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター ラベル形状四角
注意
※耐光性、耐熱性がありませんので、屋外では使用できません。ご注意ください。
※FUJI XEROXプリンタDocu Print Cシリーズの一部で、給紙不良やトナー定着不良などの不具合が確認されていますのでご注意ください。
※カラーレーザープリンタでは、機種や印刷環境によってトナー定着度が異なる場合がありますので、用紙設定にご注意ください。
※手差しでの印刷をお勧めいたします。
※インクジェットプリンタ、高速レーザープリンタ、高速コピー機ではご使用できません。
※広い範囲のベタ印刷はトナー定着しない場合がありますのでご注意ください。
※使用後は袋に入れて保管してください。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。
※プリンタ内のカセットやトレイに入れたまま放置しないでください。
※ラベルをたくさん積み重ねたり、ラベルの上に重い物をのせたりして保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする