エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エリエール イーナトイレットティシューシングル100m12R無香料 芯あり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12ロール)
注文コード
68775028
品番
21001138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ピュアパルプ100%
幅(mm)
106
タイプ
シングル
長さ(m)
100
使用場所
トイレ