※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68775598
品番
VPME-T8-M5
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥431
販売価格(税別)
¥
392
バスケットに入れる
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」
「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質
金属:標準
記号
パッド接続記号:T8
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口ねじ径
M5×0.8
真空取出口形状
オネジ