※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPOC-T8-20-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68775747 VPOC-T8-20-3J 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68775747

真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)ホルダ:20 適合チューブ外径(Φmm)3 注文コード68775747 品番VPOC-T8-20-3J
参考基準価格(税別)¥2,574 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はストローク・適合チューブ外径など72種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。

材質金属:標準 ストローク(mm)ホルダ:20 適合チューブ外径(Φmm)3 記号パッド接続記号:T8 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状ワンタッチ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする