超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。