Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68776577 品番MDS-FOXPES19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。

対応OSWindows 10/11 動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。 ライセンス数ライセンス1-9
注意
1ライセンス当たりの価格となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする