Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68776586 品番MDS-FOXPES1035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

永続ライセンスのPDF作成編集OCRソフトのUSBメモリ版。Adobe Acrobatに代わる国際標準規格ISO32000-1に準拠したPDF作成編集ソフト。長期保存に適したPDF/A(PDF1.7)に変換。FoxitのPDFの技術はGoogle ChromeやAmazon Kindleにも採用され日本国内にも多くの採用。高速で安定した動作とマニュアルレスで直感的に使えるOfficeソフトのようなメニュー。

対応OSWindows 10/11 動作環境【推奨される最低動作環境】CPU:1.3 GHz 以上のプロセッサ、メモリ:512 MB RAM (1 GB RAM 以上推奨)、HDD 空き容量:2 GB、スクリーン解像度:1024*768、※アクティベーションの実行、および解除にはインターネット接続が必要です。 ライセンス数ライセンス10-35
注意
1ライセンス当たりの価格となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68776586 MDS-FOXPES1035 68776577 MDS-FOXPES19 Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 エムディーエス Foxit PDF Editor Standard ライセンス【パッケージ版】 エムディーエス 1個 22,980
欠品中
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする