※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPA-E10-4J 真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68776639 VPA-E10-4J 真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ) 68776639

真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金属:標準 注文コード68776639 品番VPA-E10-4J
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は材質など30種類から選べます 他の種類を見る

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

材質金属:標準 適合チューブ外径(Φmm)4 記号パッド接続記号:E10 RoHS指令(10物質対応)対応 真空取出口形状ワンタッチ継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする