<gram>Win11 Pro/17インチ(IPS)/インテル Core Ultra 5/1350g/メモリ 16GB SSD 512GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68777076 品番17Z90S-VP55J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテル Core Ultra 5プロセッサー搭載のLG gramなら、すばやくシームレスにマルチタスクをこなすことができます。従来よりパフォーマンスが向上したのはもちろん、さらにAIアクセラレーションで生産性を高めます。また内蔵GPUながら、グラフィック性能が求められる映像コンテンツ作成や、ライトなゲームプレイも楽しめます。そして新たな機能として、独自開発のアプリ「LG gram Link」を搭載しました。別のOSを搭載するデバイス間でも、気軽にファイルや写真を共有することが可能になり、タブレットをサブディスプレイとして画面拡張や複製をしたり、スマートフォンの画面をPC画面に投影することもできます。もちろん、「LG gram」の特長である、ポータビリティはそのままに、重量1350gでバッテリー容量77Wh、軽さと大容量バッテリーを両立。耐久性も妥協せず、厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアしています。「この1台と、どこにでも。」のメッセージにふさわしく、ユーザーのパ―トナーとして活躍し、人生をクリエイティビティあふれるものへと導く、モバイルノートパソコンの最高峰を目指した製品です
ビジネスユースに対応する強固なセキュリティとネットワーク管理機能を備えたWindows 11 Proをプリインストール。さらにハードウェアTPM2.0も搭載。ご購入いただいたその日から、ビジネスシーンで活躍します。

メモリー容量16GB ディスプレイ17インチ 使用CPUインテル Core Ultra 5 OSWin11 Pro SSD512GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする