サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
森林認証ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68777138
品番
C20100A-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
材質/バージンパルプ100%/内面PEラミネート加工
用途
環境に優しいペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。
容量(mL)
205
高さ(mm)
79.3
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
口径(mm)
72.6
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153