パッケージ画像

KH945 「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2P黒 ハヤシ[靴下] 68777199 KH945 「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2P黒 ハヤシ[靴下] 68777199 KH945 「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2P黒 ハヤシ[靴下] 68777199 KH945 「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2P黒 ハヤシ[靴下] 68777199 KH945 「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2P黒 ハヤシ[靴下] 68777199

「ほんわかLIFE極」吸湿発熱5本指2P黒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード68777199 品番KH945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

・吸湿発熱繊維「HEATPLUS」を表側に使用!
・大気環境と皮膚から発生する湿気を持続的・永続的に吸収して熱エネルギーに転換するので
常に暖かく快適な履き心地
・肌に触れる裏側に32/-綿100%糸と消臭FTY使用
・厚地ではないもののかなりの防寒機能を発揮!

質量(g)170 サイズ(cm)25〜27 素材表糸:レーヨン・アクリル、裏糸:綿・ポリウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする