メッシュバドミントン&テニス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68777357 品番21532
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

手軽にスポーツ気分!バドミントンもテニスも楽しめる2WAYラケット!
軽く当てるだけでよく弾むコンパクトラケットです。ボールとシャトルが1つずつ付属しており、テニスもバドミントンも楽しめます。ラケットは軽くて柔らかいメッシュ素材を使用しており、小さなお子さまでも扱いやすい設計になっています。子どもから大人まで一緒に遊べる、おすすめのセットです。遊びやすいサイズで手軽にスポーツ気分を味わえます。丈夫なつくりで屋内外問わず活躍します。対象年齢:6歳以上。

セット内容ラケット×2、ボール×1、シャトル×1 材質ラケット:PP・ナイロン、ボール:PE、シャトル:PE 寸法(mm)ラケット:約300×165×20、ボール:約Φ35、シャトル:約Φ60×70
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする