シフトノブアダプター パーフェクトクオンMT車用12x1.25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68777374 品番506383
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

交換不可だったUDパーフェクトクオンMT車のシフトノブ交換ができるようになるアダプター!!
6角レンチ付き

用途内装 種別PFQMT 材質ステンレス 寸法(mm)(高さ×幅×シャフト側対応径)85×26×20 径(Φmm)シフトノブ側:12×1.25 適合車種UD大型パーフェクトクオン(H29.5〜)
取扱説明書:(0.16MB)
注意
※取付けの際はしっかり固定されている事をご確認の上ご使用ください
※取付けにぐらつきなど違和感がある場合は危険ですので使用しないでください
※型式/年式等での適合照会は行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによる返品はお受け致しかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする