キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス ローズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68777409 品番21823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

誕生日や発表会にぴったり!あこがれのプリンセスになりきれる衣装セット!
キラキラ感たっぷりのイエローのオフショルダーシャツとチュールスカートがかわいい、プリンセスドレスセットです。大好きなプリンセスになりきって過ごす思い出づくりのお手伝いをします。誕生日会や発表会、パーティー、ハロウィンなどちょっとしたイベントにおすすめです。

セット内容ソフトサテン オフショルダーシャツ 黄×1、サテンフリフリスカート 黄×1 材質ポリエステル 種類イエロー 胸囲(cm)約53〜70 ウエスト(cm)約40〜94 着丈(cm)トップス(ソフトサテンオフショルダーシャツ 黄):約22 総丈(mm)スカート(サテンフリフリスカート 黄):約50 肩紐長さ(cm)肩紐 約17
注意
※小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする