※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保温材
ファインカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
68777487
品番
52410110
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
トラスコ品番
430-9999
セット内容
付属無し
材質
塩化ビニル樹脂
No.
11
外径D(Φmm)
81.2
外周長(mm)
255