※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保温材
ファインカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
68777514
品番
52410160
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
トラスコ品番
430-9968
セット内容
付属無し
材質
塩化ビニル樹脂
No.
16
外径D(Φmm)
100.3
外周長(mm)
315