※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ファインカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 トラスコ品番431-0044 注文コード68777785 品番52410440
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はトラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る

屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。

トラスコ品番431-0044 セット内容付属無し 材質塩化ビニル樹脂 No.44 外径D(Φmm)251.6 外周長(mm)790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする