※デスク本体は別売りです

5-113-1656 スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ) 内田洋行 68777890 5-113-1656 スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ) 内田洋行 68777890

スカエナ 90°ワークテーブル用 フロントデスクトップパネル(クロスタイプ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 張地:ミディアムグレイ 注文コード68777890 品番5-113-1656
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイドデスクトップパネルの取り付けも可能です。※センター取り付けのみ。一枚入。 質量(kg)7.3 張地:ミディアムグレイ 品番STP-WT316C MG-D 本体スチール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1585×30×350 表面仕上げクロス張り、スチール塗装
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 SCAENAシリーズにのみ対応しております)
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のお使いのデスク、レイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※詳細はメーカーカタログページをご確認ください。不明点あればお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,680 / 税込 ¥1,848
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする