曜日別特売
10号 スクラム16 アシストライン D046ブルー X-BRAID 68777925

スクラム16 アシストライン D046ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)10注文コード68777925品番10号
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

16本編みのアシストラインが、より繊細なジギングを可能にする!タフな状況下のジギングでは、ジグやフックはもちろんの事、アシストラインも含めたトータルバランスが釣果を左右する。極めて柔軟なPEマテリアルを16本編みすることにより、従来よりも表面が滑らかに仕上り、同時に適度な張りと、しなやかさを持たせることに成功したパーフェクト・アシストライン。繊細なフックセッティングが求められるスロージギングにも最適。

材質ポリエチレン<比重:0.98>長さ(m)5サイズ(号)10ライン色ブルー最大強力(lb)100
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等を確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする