1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68778738 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ

サイズ1S 用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。 寸法L(mm)100 寸法d(mm)23 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)25.4 寸法P(mm)43.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする