オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
1S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68778747
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内外面研磨♯320
他社メーカーとの互換性アリ
サイズ
1S
用途
食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
23
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
25.4
寸法P(mm)
43.5
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
関連資料:
製品図面(0.02MB)
注意
※受注状況、ご注文の数量により、規定の納期よりかかる場合があります。ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材