NO634 ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル 大橋産業(BAL) 68778833 NO634 ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル 大橋産業(BAL) 68778833 NO634 ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル 大橋産業(BAL) 68778833 NO634 ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル 大橋産業(BAL) 68778833 NO634 ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル 大橋産業(BAL) 68778833

ブレイクハンマー オレンジ JIS規格準拠モデル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68778833 品番NO634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

JIS規格適合品
高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)
本体は-30℃〜90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)
シートベルトカッターと緊急脱出用ハンマーを一体化!
軽量、コンパクトで女性や高齢者でも扱いやすいオリジナル設計
面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。

付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1 材質(本体)PC、(ハンマーヘッド)SUJ2、(シートベルトカッター)炭素鋼 オレンジ 質量(g)92(ハンマーホルダーを含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68778833 NO634 63514283 NO636 ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68778833
2024-07-16
用途:
車に念のため置いておくため
日本精機株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

緊急脱出時に準備しないととずっと思ってました。今回用意出来て満足しています。

2020-11-21
用途:
車用、非常用

値段の割に、軽いように思いました。評判が良かったので、これにしたのですが、もう少し重量のある品のほうでもよかったかもしれないなぁ、と感じました。使用には問題はないと思いますが。車に設置しています。

対象商品:
68778833
2020-01-16
用途:
緊急脱出時
農・林・水産業

近年の異常気象でいつ、どこで、水害に合うかもわからないので、緊急脱出用に購入、使わずに済むのが一番だが、転ばぬ先の杖、お守りとして車に積みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする