※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68779220 品番 ECF7050SW/LSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

重耐塩仕様

質量(kg)3.1 ダークグレイ 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)63.2(200V) 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上142、水平面上144 平均演色評価数(Ra)80 風速(m/s)60(設計許容) 保護等級IP65 材質(カバー)強化ガラス 光源色電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W)131.3(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)8300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※落下防止ワイヤ同梱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする