万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
軽量賞状額 箱付 金ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68779500
品番
107601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。
仕様
A4/OA-A4
材質
面材:PET
寸法(mm)
窓:203×293
質量(g)
400
タイプ
縦横兼用・掛けのみ
本体
樹脂製
外寸(mm)
258×348
内寸(mm)
220×310
適合サイズ
A4判
機能
壁掛用金具付
パッケージ
箱入り