107605 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779536 107605 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779536 107605 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779536 107605 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779536

軽量賞状額 箱付 金ケシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68779536 品番 107605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。

仕様A4/OA-A4 材質面材:PET 寸法(mm)窓:203×293 質量(g)400 タイプ縦横兼用・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)258×348 内寸(mm)220×310 適合サイズA4判 機能壁掛用金具付 パッケージ箱入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする