化粧箱説明画像です

107607 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779561 107607 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779561 107607 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779561 107607 軽量賞状額 箱付 金ケシ 万丈 68779561

軽量賞状額 箱付 金ケシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68779561 品番 107607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

表彰状・卒業証書・免許書・許可書・感謝状などに。

付属品マット2枚付属:[八二判窓寸]265×386mm、[百〇三判窓寸]247×350mm 仕様A3/八二/百○三 材質面材:PET 寸法(mm)窓:280×403 質量(g)650 タイプ縦横兼用・掛けのみ 本体樹脂製 外寸(mm)335×458 内寸(mm)297×420 適合サイズA3判/八二判/百〇三判 機能壁掛用金具付 パッケージ箱入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする