メイン画像

エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68779631 品番1-00386-002
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。
メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。

材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100% 質量(g)105 対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください) 寸法(cm)縦32×横85×高さ75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする