PLRX-WB01 リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68779816 PLRX-WB01 リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68779816 PLRX-WB01 リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 68779816

リストバンドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68779816 品番PLRX-WB01
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

リストバンドで簡単に装着できるLEDライト
昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能
明るさ無段階調光
充電式(リチウムポリマー)

仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる 材質ABS、シリコン 質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ) 消費電力(W)2 本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ) 全光束(Lm)40 (昼光色) 光源チップLED 色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K 充電時間1.6時間 内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) LED使用数(個)2 連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15 充電端子USBタイプC端子
関連資料:(1.49MB)
注意
※USBタイプCケーブルとUSBアダプター(5V 1A)は、 付属していません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする